Pernos com duas porcas
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
22085
22085.191.146
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B7M - Gr.2HM 3/4X145 (5.3/4)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
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
3/4 Inch
Comprimento
145 mm
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
10
Peso por peça (g)
439.8
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal
7318154890
Dimensões
B
1.25
L (mm)
145
M
18.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Números do artigo
Referência
22085.191.146
EAN
8715494380294
UBB
500578768698
UNSPSC
31161619