text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera VDE 65 i Chave de fenda Pozidriv PZ0 154mm Lâmina


Referência 8R741294
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 154
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 154
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 154
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 9
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 18
Código pautal
Model 65 i

Números do artigo

Referência 8R741294
EAN 4013288104144
UBB 500643554693
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05003450001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.