Saltar para conteúdo Saltas para menu de navegação
A Fabory colocou cookies no seu computador para lhe proporcionar um melhor serviço e uma melhor experiência de navegação. Porfavor veja mais informação sobre politica de privacidade e politica cookie .

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1936 ASME ≈B18.3 (1936) Aço Direita Sem tratamento de superficie 12.9 1.IN.X5.IN.

Brand: Fabory
Referência 07210254127
PKG. de 5

Preço:
 / per 

Preço liquido:
 / per 

Só caixas completas
Em stock: Stock parcial: Prazo Entrega: Contate a Fabory: Prazo Entrega: Contate a Fabory:

Adicionar a lista

Por favor indroduza um nome para a sua lista

Criar nova lista de compras
      
Normas
ASME ≈B18.3 (1936)
BS ≈2470
Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Classificação
Article No. 07210.254.127
Marca Fabory
Código UBB 950351471806
Código UNSPSC 31161605
Código EAN 8715492079725
Parâmetros técnicos
Classe 12.9
Comprimento (L) 5.IN.
Direção da rosca Direita
Diâmetro (d) 1 Inch
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (long) Aço
Rosca Unified National Coarse
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie

Especificação técnica

A 1.5/16
Fios por polegada 8
H 1
J 3/4
LT (min.) 2.5

Desenho técnico