text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Buchas Poliamida Duopower Plástico Nylon 6X30


Aplicações: consolas de TV; iluminação; prateleiras; espelhos; fixações lavatório; fixações em canalização e aquecimento ; casas de banho ou armários de parede.

Referência
Diâmetro
Comprimento
TCor Cinza/Vermelho
Material Plástico
Material técnico Nylon
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 30 mm
TCor Cinza/Vermelho
Material Plástico
Material técnico Nylon
Tipo nº. DUOPOWER

Dimensões

Tijolo Mz12 0.4
Betão celular PB2, PP2 (G2) 0.06
Betão celular PB4, PP4 (G4) 0.3
Betão C20/25 0.8
D (mm) 6
Profundidade do furo (mín.) 40
Furo ø 6
Tijolo oco KSL12 0.5
L (mm) 30
Espessura do material (mín.) 12.5
Placa de gesso ≥ 2x12,5mm 0.12
Placa de gesso 12,5mm 0.12
Tijolo arenoso KS12 0.8
Pedra Perfurada Hlz12 0.15
Parafusos para madeira 5

Descrição

Material de 2 componentes e 3 funções assegura elevada deslocação do material, facilitando as cargas pesadas. Dependendo dos materiais de construção, a bucha ativa a função ótima do produto (expansão, dobrando, amarrar) para o melhor suporte. O Duopower é adequado para instalações pré-posicionados e Pushthrough. Adequado para parafusos de madeira, aglomerado e pernos. Comprimento do parafuso = comprimento da bucha + espessura da fixação + 1x diâmetro do parafuso. No caso de materiais de construção de placas, a parte sem rosca do parafuso não deve ser maior que a fixação.

Números do artigo

Referência 63280.060.030
EAN 4048962239836
UBB 500654176725
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 535453

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.