text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Conjunto de chaves de caixa 8100 SC 8 SC 8-28PCS METRIC


12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and tools. Made of CV steel. Ratchet made of chromium-molybdenum-vanadium steel with socket-locking function and push-button release. Matt chrome-platedContents:1 lever-action reversible ratchet (72 teeth)1 hex socket bit ea. in AF 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm1 extension with freewheel sleeve, 250 mm

Referência 81060.000.008
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 28
Número total de ferramentas 28
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 28
Número total de ferramentas 28
Tamanho da ligação 12.5
Número de chaves Torx 8
Número de chaves hexagonais 15
Com roquete Sim

Descrição

12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and tools. Made of CV steel. Ratchet made of chromium-molybdenum-vanadium steel with socket-locking function and push-button release. Matt chrome-platedContents:1 lever-action reversible ratchet (72 teeth)1 hex socket bit ea. in AF 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm1 extension with freewheel sleeve, 250 mm1 wobble extension, 52 mm1 connector with quick-change chuck, 12.5 mm (1/2″) internal square to 7.9 mm (5/16″) hexagon socket (for driving bits with a ratchet)1 bit ea. for Phillips (PH) screws in sizes 2, 3**1 bit ea. for screws with Internal TORX® profile in T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55***1 bit ea. for screws with hexagon socket profile in 5, 6, 8, 10 mm** Bit length 30 mm** Bit length 32 mm*** Bit length 35 mmSpecial product advantages of the ratchet:- Sturdy forged solid metal ratchet- Extremely slim, long lever- Fine-toothed

Números do artigo

Referência 81060.000.008
EAN 4013288173881
UBB 500625637003
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 05004078001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.