text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom 0,8 x 4mm 100mm Lâmina 200mm


Referência 0L972934
Desenho Direto
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 6
Peso 49
Comprimento total (mm) 195
Antimagnético Sim
Comprimento da lâmina (mm) 90
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 6
Peso 49
Comprimento total (mm) 195
Antimagnético Sim
Comprimento da lâmina (mm) 90
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Função de fixação Sim
Modelo de precisão Não
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4.5
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Não
Com tampa de impacto Sim
Marca Facom
Código pautal 82054000

Números do artigo

Referência 0L972934
EAN 3148510118000
UBB 500638837434
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ATHH.4X90
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.