Discos de mola
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
Discos de mola
36450
36450.083.003
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
Disco de mola para aplicações criticas Aço Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Fosfatado 8X3,2X0,3MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
dₑ
8
di
3.2
Material
Aço
Material técnico
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Diâmetro Exterior
8
Tratamento sup.
Fosfatado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.2 mm
dₑ
8
di
3.2
Material
Aço
Material técnico
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Diâmetro Exterior
8
Tratamento sup.
Fosfatado
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Discos de mola são usados em aplicações criticas em que a segurança é o factor principal. Aplicações similares podem ser encontradas por exemplo em embraiagens, dobradiças e aplicações de constante pressão. Devido à combinação correcta de discos a elasticidade e/ou a defleção pode ser correctamente doseada.As especificações técnicas destes discos vão de encontro às mais elevadas expetativas de cargas estáticas e dinâmicas. Excedem os requerimentos da DIN 2093.
Grupo de material 1: t
1,25 de aço Ck 67.
Grupo material 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 50 Cr V4.
Grupo material 3: 6,0 > t ≤ 14,0 de aço 50 Cr V4.
Fractura por fadiga pode ser largamente prevenida porque os discos do grupo 2 e 3 têm bordo maquinado.
F = Força da mola em Newton a uma deflação s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Dados técnicos disponiveis sob pedido.
Dimensões
di (H12)
3.2
D (mm)
3.2
F
104
l0
0.55
t
0.3
Espessura
0.3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
36450.083.003
EAN
8715492761699
UBB
950357491675
UNSPSC
31161811