text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de mola para aplicações criticas Aço Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Fosfatado 12X4,2X0,5MM


Referência
Diâmetro
dₑ 12
di 4.2
Material Aço
Material técnico Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Diâmetro Exterior 12
Tratamento sup. Fosfatado
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.2 mm
dₑ 12
di 4.2
Material Aço
Material técnico Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Diâmetro Exterior 12
Tratamento sup. Fosfatado
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Discos de mola são usados em aplicações criticas em que a segurança é o factor principal. Aplicações similares podem ser encontradas por exemplo em embraiagens, dobradiças e aplicações de constante pressão. Devido à combinação correcta de discos a elasticidade e/ou a defleção pode ser correctamente doseada.As especificações técnicas destes discos vão de encontro às mais elevadas expetativas de cargas estáticas e dinâmicas. Excedem os requerimentos da DIN 2093.
    • Grupo de material 1: t 1,25 de aço Ck 67.
    • Grupo material 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 50 Cr V4.
    • Grupo material 3: 6,0 > t ≤ 14,0 de aço 50 Cr V4.
    • Fractura por fadiga pode ser largamente prevenida porque os discos do grupo 2 e 3 têm bordo maquinado.
    • F = Força da mola em Newton a uma deflação s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
    • Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
    • Dados técnicos disponiveis sob pedido.

Dimensões

di (H12) 4.2
D (mm) 4.2
F 284
l0 0.85
t 0.5
Espessura 0.5

Números do artigo

Referência 36450.124.005
EAN 8715492761781
UBB 950357492418
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.