text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Disco de mola para aplicações criticas Aço Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Fosfatado 20X8,2X0,9MM

  1. Ref. artigo 36450.208.009
  2. EAN 8715492762078
  3. UBB 950357494497
  4. UNSPSC 31161811

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
De 20
Di 8.2
Diâmetro (mm) 8.2
t 0.9
Observações
  • Discos de mola são usados em aplicações criticas em que a segurança é o factor principal. Aplicações similares podem ser encontradas por exemplo em embraiagens, dobradiças e aplicações de constante pressão. Devido à combinação correcta de discos a elasticidade e/ou a defleção pode ser correctamente doseada.As especificações técnicas destes discos vão de encontro às mais elevadas expetativas de cargas estáticas e dinâmicas. Excedem os requerimentos da DIN 2093.
  • Grupo de material 1: t 1,25 de aço Ck 67.
  • Grupo material 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 50 Cr V4.
  • Grupo material 3: 6,0 t ≤ 14,0 de aço 50 Cr V4.
  • Fractura por fadiga pode ser largamente prevenida porque os discos do grupo 2 e 3 têm bordo maquinado.
  • F = Força da mola em Newton a uma deflação s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
  • Dados técnicos disponiveis sob pedido.
Material (comprimento) Aço
Material técnico Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Diâmetro Exterior 20
Tratamento sup. Fosfatado
Espessura 0.90 mm
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
  1. Escolher outras medidas

Especificações

t 0.9 , 0.9 , 0.9 , 0.9 , 0.9 , 0.9 , 0.9 , 0.9 , 0.9 , 0.9 , 0.9 , 0.9