text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de mola para aplicações criticas Aço Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Fosfatado 10X4,2X0,4MM

  1. Ref. artigo 36450.104.004
  2. EAN 8715492761750
  3. UBB 950357492178
  4. UNSPSC 31161811

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
De 10
Di 4.2
Diâmetro (mm) 4.2
t 0.4
Diâmetro (d-D) 4.2
Material (comprimento) Aço
Material técnico Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Diâmetro Exterior 10
Tratamento sup. Fosfatado
Espessura 0.40 mm
Observações
  • Discos de mola são usados em aplicações criticas em que a segurança é o factor principal. Aplicações similares podem ser encontradas por exemplo em embraiagens, dobradiças e aplicações de constante pressão. Devido à combinação correcta de discos a elasticidade e/ou a defleção pode ser correctamente doseada.As especificações técnicas destes discos vão de encontro às mais elevadas expetativas de cargas estáticas e dinâmicas. Excedem os requerimentos da DIN 2093.
  • Grupo de material 1: t 1,25 de aço Ck 67.
  • Grupo material 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 50 Cr V4.
  • Grupo material 3: 6,0 t ≤ 14,0 de aço 50 Cr V4.
  • Fractura por fadiga pode ser largamente prevenida porque os discos do grupo 2 e 3 têm bordo maquinado.
  • F = Força da mola em Newton a uma deflação s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
  • Dados técnicos disponiveis sob pedido.
Info
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
  1. Escolher outras medidas

Especificações

Lo 0.7
Di (H12) 4.2
t 0.4
F 189