text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Disco de mola para aplicações criticas Aço 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado 70X25,5X2,0MM

  1. Ref. artigo 36450.725.020
  2. EAN 8715492762672
  3. UBB 950357497045
  4. UNSPSC 31161811

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
De 70
Di 25.5
Diâmetro (mm) 25.5
t 2
Material (comprimento) Aço
Material técnico 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diâmetro Exterior 70
Tratamento sup. Fosfatado
Espessura 2 mm
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
  1. Escolher outras medidas

Especificações

t 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2