text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de mola para aplicações criticas Aço 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado 50X20,4X2,0MM

  1. Ref. artigo 36450.520.020
  2. EAN 8715492762535
  3. UBB 950357496476
  4. UNSPSC 31161811

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
De 50
Di 20.4
Diâmetro (mm) 20.4
t 2
Observações Discos de mola são usados em aplicações criticas em que a segurança é o factor principal. Aplicações similares podem ser encontradas por exemplo em embraiagens, dobradiças e aplicações de constante pressão. Devido à combinação correcta de discos a elasticidade e/ou a defleção pode ser correctamente doseada.As especificações técnicas destes discos vão de encontro às mais elevadas expetativas de cargas estáticas e dinâmicas. Excedem os requerimentos da DIN 2093. Grupo de material 1: t 1,25 de aço Ck 67. Grupo material 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 50 Cr V4. Grupo material 3: 6,0 t ≤ 14,0 de aço 50 Cr V4. Fractura por fadiga pode ser largamente prevenida porque os discos do grupo 2 e 3 têm bordo maquinado. F = Força da mola em Newton a uma deflação s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t). Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092. Dados técnicos disponiveis sob pedido.
Diâmetro (d-D) 20.4
Material (comprimento) Aço
Material técnico 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diâmetro Exterior 50
Tratamento sup. Fosfatado
Espessura 2
Info Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
  1. Escolher outras medidas

Especificações

t 2
F 4687
Lo 3.5
Di (H12) 20.4