text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de mola para aplicações criticas Aço 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado 34X12,2X1,5MM

  1. Ref. artigo 36450.352.015
  2. EAN 8715492762368
  3. UBB 950357495973
  4. UNSPSC 31161811

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
De 34
Di 12.2
Diâmetro (mm) 12.2
t 1.5
Diâmetro (d-D) 12.2
Material (comprimento) Aço
Material técnico 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diâmetro Exterior 34
Tratamento sup. Fosfatado
Espessura 1.5 mm
Observações
  • Discos de mola são usados em aplicações criticas em que a segurança é o factor principal. Aplicações similares podem ser encontradas por exemplo em embraiagens, dobradiças e aplicações de constante pressão. Devido à combinação correcta de discos a elasticidade e/ou a defleção pode ser correctamente doseada.As especificações técnicas destes discos vão de encontro às mais elevadas expetativas de cargas estáticas e dinâmicas. Excedem os requerimentos da DIN 2093.
  • Grupo de material 1: t 1,25 de aço Ck 67.
  • Grupo material 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 50 Cr V4.
  • Grupo material 3: 6,0 t ≤ 14,0 de aço 50 Cr V4.
  • Fractura por fadiga pode ser largamente prevenida porque os discos do grupo 2 e 3 têm bordo maquinado.
  • F = Força da mola em Newton a uma deflação s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
  • Dados técnicos disponiveis sob pedido.
Info
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
  1. Escolher outras medidas

Especificações

t 1.5
Lo 2.5
Di (H12) 12.2
F 2721