text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de mola DIN 2093 Aço mola Fosfatado 8X4,2X0,3MM

  1. Ref. artigo 36307.084.003
  2. EAN 8715492759375
  3. UBB 950357531694
  4. UNSPSC 31161811

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 4.2
t 0.3
Observações
  • Os discos de mola mencionados de acc. com ≈ DIN 2093 são de uso geral. Para aplicações mais criticas é aconselhada a escolha de discos de mola do grupo 36300, 36302, 36303 e 36450.
  • Groupo 1: t 1,25 de aço C67S.
  • Groupo 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 51 Cr V4 (bordos dos discos não maquinados).
  • F = Força dos discos em Newton numa defleção s ≈ 0,75 ho (ho = Lo - t).
  • Tipo A: execução pesada (De/t ≈ 18).
  • Tipo B: execução média (De/t ≈ 28).
  • Tipo C: execução leve (De/t ≈ 40).
  • Se o tipo não for mencionado, as dimensões não são normalização DIN.
  • Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Material (comprimento) Aço mola
Diâmetro Exterior 8
Tratamento sup. Fosfatado
Espessura 0.30
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
DIN 2093
NF E25-104
  1. Escolher outras medidas

Especificações

di (H12) 4.2
F 118
l0 0.55
t 0.3
Tipo B