text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de mola DIN 2093 Aço mola Fosfatado 46,5X30,5X0,6MM

  1. Ref. artigo 36307.495.006
  2. EAN 8717077085480
  3. UBB 500645288753
  4. UNSPSC 31161811

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 30.5
t 0.6
Observações
  • Os discos de mola mencionados de acc. com ≈ DIN 2093 são de uso geral. Para aplicações mais criticas é aconselhada a escolha de discos de mola do grupo 36300, 36302, 36303 e 36450.
  • Groupo 1: t 1,25 de aço C67S.
  • Groupo 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 51 Cr V4 (bordos dos discos não maquinados).
  • F = Força dos discos em Newton numa defleção s ≈ 0,75 ho (ho = Lo - t).
  • Tipo A: execução pesada (De/t ≈ 18).
  • Tipo B: execução média (De/t ≈ 28).
  • Tipo C: execução leve (De/t ≈ 40).
  • Se o tipo não for mencionado, as dimensões não são normalização DIN.
  • Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Material (comprimento) Aço mola
Diâmetro Exterior 46.5
Tratamento sup. Fosfatado
Espessura 0.60
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
DIN 2093
NF E25-104
  1. Escolher outras medidas

Especificações

di (H12) 30.5
F 88
l0 1.2
t 0.6