text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de mola DIN 2093 Aço mola 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado 40X18,3X2,0MM

  1. Ref. artigo 36307.417.020
  2. EAN 8717077085473
  3. UBB 500645288670
  4. UNSPSC 31161811

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 18.3
t 2
Observações
  • Os discos de mola mencionados de acc. com ≈ DIN 2093 são de uso geral. Para aplicações mais criticas é aconselhada a escolha de discos de mola do grupo 36300, 36302, 36303 e 36450.
  • Groupo 1: t 1,25 de aço C67S.
  • Groupo 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 51 Cr V4 (bordos dos discos não maquinados).
  • F = Força dos discos em Newton numa defleção s ≈ 0,75 ho (ho = Lo - t).
  • Tipo A: execução pesada (De/t ≈ 18).
  • Tipo B: execução média (De/t ≈ 28).
  • Tipo C: execução leve (De/t ≈ 40).
  • Se o tipo não for mencionado, as dimensões não são normalização DIN.
  • Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Material (comprimento) Aço mola
Material técnico 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diâmetro Exterior 40
Tratamento sup. Fosfatado
Espessura 2
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
DIN 2093
NF E25-104
  1. Escolher outras medidas

Especificações

di (H12) 18.3
F 5656
l0 3.15
t 2