text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M26X1,50 (≠DIN)

  1. Ref. artigo 01120.260.150
  2. EAN 8715492023889
  3. UBB 950355709771
  4. UNSPSC 31161727

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M26 , M26 , M26 , M26 , M26 , M26 , M26 , M26 , M26 , M26 , M26 , M26
P 1.50
Classe |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8|
Encaixe Sextavado
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
NF E25-401
DIN 934
  1. Escolher outras medidas

Especificações