Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
51871
51871.040.060
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
Cross recessed raised countersunk head timber screw with CE marking Pozidriv DIN 7995-Z Aço inoxidável (Inox) A2 4X60MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
60 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Dimensões
D (mm)
4
dk
7.5
ds
4
f ≈
1
k (max.)
2.2
L (mm)
60
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7995 Z
Números do artigo
Referência
51871.040.060
EAN
8712423004788
UBB
500634507585
UNSPSC
31161508