Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Parafusos estruturais
01405
01405.100.055
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
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 M10X55
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8/8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
55 mm
Classe
8.8/8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Só embalagens completas.
As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de acordo com as normas europeias harmonizadas (heN-normas).
Para fixações não pré-esforçadas, parafusos estruturais de acordo com a EN 15048-1, estão em conformidade com o CPR.
Em comparação com os parafusos ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) e porcas ISO 4032 (DIN 934), parafusos e porcas de acordo com EN 15048 têm uma marcação suplementar 'SB' (Structural Bolting) no material e marcação CE nas caixas.
O fabricante tem que ter certificação CE para a produção de parafusos de acordo com a EN 15048.
Parafusos e porcas são embalados em conjunto numa caixa selada.
Uma declaração de desempenho (DoP) está disponível.ISO métrico
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
55
m (max.)
8.4
P
1.5
s
16
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014/4032
EN
15048
Números do artigo
Referência
01405.100.055
EAN
8715494311342
UBB
500574457312
UNSPSC
31161620