text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto para fixação estrutural EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 ISO métrico M20X180

  1. Ref. artigo 01405.200.180
  2. EAN 8715494284097
  3. UBB 500574462189
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M20
Comprimento (L) 180
Info
  • Só embalagens completas.
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar ISO métrico
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
ISO 4014/4032
EN 15048

Especificações

P 2.50
b (min.): L≤125mm 46
b (min.): L>200mm 65
m (max.) 18
k 12.5
b (min.): 125mm<L≤200mm 52
s 30