text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto para fixação estrutural EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 ISO métrico M16X65

  1. Ref. artigo 01405.160.065
  2. EAN 8715494283847
  3. UBB 500574459623
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) 65
Info
  • Só embalagens completas.
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar ISO métrico
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
EN 15048
ISO 4014/4032
  1. Escolher outras medidas

Especificações

m (max.) 14.8
b (min.): L>200mm 57
s 24
k 10
P 2
b (min.): L≤125mm 38
b (min.): 125mm<L≤200mm 44