text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto para fixação estrutural EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 ISO métrico M16X220

  1. Ref. artigo 01405.160.220
  2. EAN 8715494428156
  3. UBB 500613360741
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) 220
Info
  • Só embalagens completas.
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar ISO métrico
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
EN 15048
ISO 4014/4032
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
m (max.) 14.8
s 24
k 10
b (min.): L≤125mm 38
b (min.): L>200mm 57
P 2