text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto para fixação estrutural EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 ISO métrico M10X75

  1. Ref. artigo 01405.100.075
  2. EAN 8715494311380
  3. UBB 500574457726
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) 75
Info
  • Só embalagens completas.
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar ISO métrico
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 16
ISO 4014/4032
EN 15048
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): L>200mm 45
k 6.4
P 1.50
m (max.) 8.4
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
s 16