BRAMMER
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
Passador com perfuração
50210
50210.025.025
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
Chaveta meia cana DIN 94 Latão 2,5X25MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Latão
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Comprimento
25 mm
Material
Latão
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Dimensões
a (max.)
2.5
b ≈
5
c (max.)
4.6
c (min.)
4
d (min.)
2.1
D (mm)
2.5
L (mm)
25
d (max.)
2.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-774
DIN
94
NEN
182
ISO
1234
Números do artigo
Referência
50210.025.025
EAN
8715492241856
UBB
950359159411
UNSPSC
31163204
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc