Nedtrain Oud
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
Passador com perfuração
50210
50210.016.032
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
Chaveta meia cana DIN 94 Latão 1,6X32MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Latão
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.6 mm
Comprimento
32 mm
Material
Latão
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Dimensões
a (max.)
2.5
b ≈
3.2
c (max.)
2.8
c (min.)
2.4
d (min.)
1.3
D (mm)
1.6
L (mm)
32
d (max.)
1.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
1234
NF
E25-774
NEN
182
DIN
94
Números do artigo
Referência
50210.016.032
EAN
8715492241733
UBB
950359158835
UNSPSC
31163204
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc