text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Latão 3,2X50MM

  1. Ref. artigo 50210.032.050
  2. EAN 8715492241962
  3. UBB 950359160229
  4. UNSPSC 31163204

Preço por 
-


Embalagem: 250
Apenas embalagem completa
d (nom.) 3.2
Diâmetro (mm) 3.2
Comprimento (L) (mm) 50
Observações
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Material (comprimento) Latão
DIN 94
ISO 1234
NF E25-774
  1. Escolher outras medidas

Especificações

a (max.) 3.2
b ≈ 6.4
c (max.) 5.8
c (min.) 5.1
d (min.) 2.7
d (max.) 2.9
  1. Faça o download do E-doc
  2. Download modelo CAD