text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Hide me
Produtos
Menu
Fixação
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados interior
Porcas
Parafusos
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Anilhas & Freios
Ancoragem
Cavilhas/Troços
Rebites
Insertos & Reparação de roscas
Produtos olhal/gancho
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Sortidos de parafusos & sistemas de armazenamento
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Espaçadores & separadores
Peças para máquinas
Outlet
Ferramentas & manutenção
Ferramentas manuais
Ferramentas
Produtos segurança
Ferramentas elétricas
Esmerilar e lixar
Automação & ligação
Adesivos, selantes e fitas
Manuseamento material & armazenamento
Ferramentas pneumáticas
Material elétrico
Limpezas & lavatórios
Produtos químicos técnicos
Pneumático, hidráulico & bombagem
Soldadura & aplicações de gás
Ofertas especiais
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
KD
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Ofertas especiais
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos técnicos
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Cavilhas/Troços
Passador com perfuração
39360
39360.050.040
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Chaveta meia cana DIN 94 Aço Passivado a amarelo 5X40MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
1234
NF
E25-774
DIN
94
NEN
182
Números do artigo
Referência
39360.050.040
EAN
8715492820891
UBB
950359114457
UNSPSC
31163204
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar