text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Aço Zincado 16X125MM

  1. Ref. artigo 39350.160.125
  2. EAN 8717077045675
  3. UBB 500645412411
  4. UNSPSC 31163204

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
d (nom.) 16
Diâmetro (mm) 16
Comprimento (L) (mm) 125
Observações
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
  1. Escolher outras medidas

Especificações

a (max.) 6.3
b ≈ 32
c (max.) 30.8
c (min.) 27
d1 (max.) 15.4
d1 (min.) 15.1
  1. Faça o download do E-doc
  2. Download modelo CAD