text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Aço Sem tratamento de superficie 8X100MM

  1. Ref. artigo 39310.080.100
  2. EAN 8715492818171
  3. UBB 950359102643
  4. UNSPSC 31163204

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
d (nom.) 8
Diâmetro (mm) 8
Comprimento (L) (mm) 100
Observações
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
NF E25-774
ISO 1234
DIN 94
  1. Escolher outras medidas

Especificações

a (max.) 4
b ≈ 16
c (max.) 15
c (min.) 13.1
d (min.) 7.3
d (max.) 7.5
  1. Faça o download do E-doc
  2. Download modelo CAD