text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Aço inoxidável (Inox) A2 1,6X12MM

  1. Ref. artigo 51700.016.012
  2. EAN 8715492306241
  3. UBB 950359677446
  4. UNSPSC 31163204

Preço por 
-


Embalagem: 250
Apenas embalagem completa
d (nom.) 1.6
Diâmetro (mm) 1.6
Comprimento (L) (mm) 12
Observações
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
DIN 94
NF E25-774
ISO 1234
  1. Escolher outras medidas

Especificações

a (max.) 2.5
b ≈ 3.2
c (max.) 2.8
c (min.) 2.4
d (min.) 1.3
d (max.) 1.4
  1. Faça o download do E-doc
  2. Download modelo CAD