text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela temperada m6 DIN 6325 Aço 60±2HRC Sem tratamento de superficie 16X30MM

  1. Ref. artigo 39080.160.030
  2. EAN 8717077080027
  3. UBB 500645330241
  4. UNSPSC 31163203

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 16
L1 30
Observações
  • Cavilhas paralelas são utilizadas maioritáriamente em ferramentas, aparelhos de fixação e aparelhos de medição.
  • O comprimento nominal (L1) incluí as pontas com chanfro (tolerância js14).
Comprimento (L) (mm) 30
Material (comprimento) Aço
Material técnico 60±2HRC
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
DIN 6325
ISO 8734 A
NF E27-475
  1. Escolher outras medidas

Especificações

L2 3
r 16
z1 ≈ 2.5
z2 ≈ 1.7
  1. Download modelo CAD