text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela DIN 7 Aço de corte 25X90MM

  1. Ref. artigo 39070.250.090
  2. EAN 8717077042001
  3. UBB 500644925850
  4. UNSPSC 31163203

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
d1 (m6) 25
Diâmetro (mm) 25
Comprimento (L) (mm) 90
Observações
  • Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
  • d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Material (comprimento) Aço de corte
NEN 2281
BS 1804-2
DIN 7
ISO 2338
  1. Escolher outras medidas

Especificações

c (max.) 4
d1 (m6) 25
r ≈ 25