text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela DIN 7 Aço de corte 20X120MM

  1. Ref. artigo 39070.200.120
  2. EAN 8717077041936
  3. UBB 500644925108
  4. UNSPSC 31163203

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
d1 (m6) 20
Diâmetro (mm) 20
Comprimento (L) (mm) 120
Observações
  • Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
  • d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Material (comprimento) Aço de corte
BS 1804-2
NEN 2281
ISO 2338
DIN 7
  1. Escolher outras medidas

Especificações

c (max.) 3
d1 (m6) 20
r ≈ 20