Z51113
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
Cavilhas paralelas
39090
39090.050.014
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
Cavilha paralela com rosca interna endurecida DIN 7979 D Aço 60±2HRC Sem tratamento de superficie 5X14MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
d x L
1
: O comprimento nominal (L1 ) incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
14 mm
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
d x L
1
: O comprimento nominal (L1 ) incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Dimensões
c1 ≈
0.5
c2 ≈
1.7
d1
3
D (mm)
5
L (mm)
14
L1
14
r ≈
5
t1
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E27-475
DIN
7979-D
NEN
≈2464
ISO
≈8735-A
Números do artigo
Referência
39090.050.014
EAN
8717077080089
UBB
500645330811
UNSPSC
31163203