text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela com rosca interna endurecida DIN 7979 D Aço 60±2HRC Sem tratamento de superficie 5X10MM

  1. Ref. artigo 39090.050.010
  2. EAN 8715494262514
  3. UBB 500501654015
  4. UNSPSC 31163203

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 5
L1 10
Observações
  • d x L1: O comprimento nominal (L1 ) incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Comprimento (L) (mm) 10
Material (comprimento) Aço
Material técnico 60±2HRC
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
DIN 7979 D
NF E27-475
ISO 8735 A
  1. Escolher outras medidas

Especificações

c1 0.5
c2 1.7
d1 M3
r ≈ 5
t1 6
  1. Download modelo CAD