text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha elástica pesada ISO 8752 Aço mola 420-560 HV30 Zincado 8X10MM

  1. Ref. artigo 39105.080.010
  2. EAN 8717077256682
  3. UBB 500649082673
  4. UNSPSC 31163201

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
d (nom.) 8
Diâmetro (mm) 8
Comprimento (L) (mm) 10
Observações
  • As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.
  • Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
  • V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
  • A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12. Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
    • stes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
    • São altamente adequados para absorver forças de corte.
    • Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, a disposição abaixo deve ser utilizada:
Material (comprimento) Aço mola
Material técnico 420-560 HV30
Tratamento sup. Zincado
ISO 8752
BS 7060
DIN 1481
  1. Escolher outras medidas

Especificações

a (min.) 1.6
d1 (max.) 8.8
d1 (min.) 8.5
d2 5.5
s 1.5
V 42.76
  1. Faça o download do E-doc
  2. Download modelo CAD