text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha elástica pesada A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 10X65MM

  1. Ref. artigo 51428.100.065
  2. EAN 8717077010734
  3. UBB 500635846636
  4. UNSPSC 31163201

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
d (nom.) 10
Diâmetro (mm) 10
Comprimento (L) (mm) 65
Observações
  • As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.
  • Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 8 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
  • A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12. Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
    • Estes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
    • São altamente adequados para absorver forças de corte.
    • Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, deve ser utilizada a seguinte disposição:
ISO ≈8752
DIN ≈1481
BS ≈7060
  1. Escolher outras medidas

Especificações

a 2
d1 (max.) 10.8
d1 (min.) 10.5
d2 6.5
s 2
  1. Faça o download do E-doc