text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha elástica espiral média ISO 8750 Aço mola 420-545 HV30 5X24MM

  1. Ref. artigo 39140.050.024
  2. EAN 8715492808509
  3. UBB 950359058357
  4. UNSPSC 31163201

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
d (nom.) 5
Diâmetro (mm) 5
Comprimento (L) (mm) 24
Observações
  • As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.
  • V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
  • A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12. Características especiais dos pinos rectos do tipo mola enrolada (pinos em espiral):
    • Estes pinos são utilizados para ligações ou para o posicionamento de duas ou mais partes e também podem ser utilizados como pinos de eixo e de dobradiça, de paragem ou de suporte, e são facilmente desmontados.
    • Graças à sua secção transversal em forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas), estes pinos são muito flexíveis e adequados para utilização repetida com cargas dinâmicas. A distribuição igual das tensões em toda a sua secção transversal contra a parede do orifício produz um bom ajuste da prensa, que pode absorver forças de corte não afetadas pela direção.
    • Os pinos são chanfrados em ambas as extremidades, para que possam ser facilmente inseridos e instalados automaticamente.
Material (comprimento) Aço mola
Material técnico 420-545 HV30
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ISO 8750
DIN 7343
  1. Escolher outras medidas

Especificações

a ≈ 1.3
d1 (max.) 5.5
d1 (min.) 5.25
d2 (max.) 4.85
V 15
  1. Faça o download do E-doc
  2. Download modelo CAD