text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha DIN 1 B Aço inoxidável (Inox) A1 5X60MM

  1. Ref. artigo 51560.050.060
  2. EAN 8715494595261
  3. UBB 500633263479
  4. UNSPSC 31163205

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
d1 5
Diâmetro (mm) 5
Comprimento (L) (mm) 60
Observações
  • Cavilhas roscadas são indicadas para uniões tipo fricção e/ou roscadas de um ou dois elementos individuais. A forma deste artigo permite que a ligação seja rapidamente desfeita, e quando estes elementos se juntam, a ligação permanece tão precisa como anteriormente.
  • O comprimento nominal (L) não incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A1
ISO 2339 B
DIN 1 B
  1. Escolher outras medidas

Especificações

c (max.) 0.75
d2 > 17
d2 23
r ≈ 5
W (min.) 7.5
  1. Faça o download do E-doc
  2. Download modelo CAD