Cavilhas
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
Cavilhas
39720
39720.015.012
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
Cavilha de ajuste com chanfro DIN 1472 Aço de corte 1,5X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço de corte
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.5 mm
Comprimento
12 mm
Material
Aço de corte
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Dimensões
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
12
r ≈
1.5
Tolerância
h9
V
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8745
NEN
≈2603
DIN
1472
Números do artigo
Referência
39720.015.012
EAN
8715492824929
UBB
950359132277
UNSPSC
31163215
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc