Cavilhas
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
Cavilhas
51587
51587.040.028
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
Cavilha cilindrica com estria DIN 1475 Aço inoxidável (Inox) A1 4X28MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
28 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Dimensões
c ≈
0.5
d1
4
d2 ≈
4.25
L (mm)
28
r ≈
4
Tolerância
h11
V
10.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈2606
DIN
1475
ISO
≈8742
Números do artigo
Referência
51587.040.028
EAN
8715492080776
UBB
500697302866
UNSPSC
31163215
Faça o download do E-doc