text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cilindrica com estria DIN 1475 Aço inoxidável (Inox) A1 6X28MM

  1. Ref. artigo 51587.060.028
  2. EAN 8715492081575
  3. UBB 500697304433
  4. UNSPSC 31163215

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
d1 6
Comprimento (L) (mm) 28
Observações
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A1
DIN 1475
ISO 8742
  1. Escolher outras medidas

Especificações

c ≈ 0.8
d2 6.3
r ≈ 6
Tolerância h11
V 22.8
  1. Faça o download do E-doc