text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cilindrica com estria DIN 1475 Aço inoxidável (Inox) A1 3X10MM

  1. Ref. artigo 51587.030.010
  2. EAN 8715492080639
  3. UBB 500697301611
  4. UNSPSC 31163215

Preço por 
-


Embalagem: 500
Apenas embalagem completa
d1 3
Comprimento (L) (mm) 10
Observações
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A1
ISO 8742
DIN 1475
  1. Escolher outras medidas

Especificações

c ≈ 0.4
d2 3.25
r ≈ 3
Tolerância h9
V 6.15
  1. Faça o download do E-doc