text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cilindrica com estria DIN 1475 Aço inoxidável (Inox) A1 2X20MM

  1. Ref. artigo 51587.020.020
  2. EAN 8715492080592
  3. UBB 500697301207
  4. UNSPSC 31163215

Preço por 
-


Embalagem: 500
Apenas embalagem completa
d1 2
Comprimento (L) (mm) 20
Observações
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A1
DIN 1475
ISO 8742
  1. Escolher outras medidas

Especificações

c ≈ 0.25
d2 2.15
r ≈ 2
Tolerância h9
V 2.85
  1. Faça o download do E-doc