text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cilindrica com estria DIN 1475 Aço de corte 12X100MM

  1. Ref. artigo 39750.120.100
  2. EAN 8717077085220
  3. UBB 500645381301
  4. UNSPSC 31163215

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
d1 12
Diâmetro (mm) 12
Comprimento (L) (mm) 100
Observações
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Material (comprimento) Aço de corte
DIN 1475
ISO 8742
  1. Escolher outras medidas

Especificações

c ≈ 1.6
d2 12.4
r ≈ 12
Tolerância h11
V 91
  1. Faça o download do E-doc
  2. Download modelo CAD