Nedtrain Oud
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
Cavilhas
51583
51583.020.008
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
Cavilha cilindrica com estria DIN 1474 Aço inoxidável (Inox) A1 2X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2 mm
Comprimento
8 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Dimensões
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
L (mm)
8
r ≈
2
Tolerância
h9
V
2.85
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1474
NEN
≈2605
ISO
≈8741
Números do artigo
Referência
51583.020.008
EAN
8715494105965
UBB
500571765675
UNSPSC
31163215
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc