Cavilhas
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
Cavilhas
51583
51583.025.012
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
Cavilha cilindrica com estria DIN 1474 Aço inoxidável (Inox) A1 2,5X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
12 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Dimensões
c ≈
0.3
d1
2.5
d2 ≈
2.65
L (mm)
12
r ≈
2.5
Tolerância
h9
V
4.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8741
DIN
1474
NEN
≈2605
Números do artigo
Referência
51583.025.012
EAN
8715492048356
UBB
500696083343
UNSPSC
31163215
Faça o download do E-doc