Nedtrain Oud
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
Cavilhas
39740
39740.040.020
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
Cavilha cilindrica com estria DIN 1474 Aço de corte 4X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço de corte
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
20 mm
Material
Aço de corte
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Dimensões
c ≈
0.5
d1
4
d2 ≈
4.25
D (mm)
4
L (mm)
20
r ≈
4
Tolerância
h11
V
10.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈2605
DIN
1474
ISO
≈8741
Números do artigo
Referência
39740.040.020
EAN
8715492826848
UBB
950359142748
UNSPSC
31163215
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc