text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cilindrica com estria DIN 1474 Aço de corte 2X8MM

  1. Ref. artigo 39740.020.008
  2. EAN 8715492826572
  3. UBB 950359201312
  4. UNSPSC 31163215

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
d1 2
Diâmetro (mm) 2
Comprimento (L) (mm) 8
Observações
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Material (comprimento) Aço de corte
DIN 1474
ISO 8741
  1. Escolher outras medidas

Especificações

c ≈ 0.25
d2 2.15
r ≈ 2
Tolerância h9
V 2.85
  1. Faça o download do E-doc
  2. Download modelo CAD