text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cilindrica com chanfro e piloto DIN 1470 Aço de corte 4X8MM

  1. Ref. artigo 39700.040.008
  2. EAN 8715492823397
  3. UBB 950359120470
  4. UNSPSC 31163215
d1 4
Diâmetro (mm) 4
Comprimento (L) (mm) 8
Observações
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Material (comprimento) Aço de corte
DIN 1470
ISO ≈8739
  1. Escolher outras medidas

Especificações

c ≈ 0.5
d2 4.25
r ≈ 4
Tolerância h11
V 10.6
  1. Faça o download do E-doc
  2. Download modelo CAD